SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 50MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037398 - 8PQ5000-2BA67
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - -99999 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037398
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA67
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA67
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
-99999 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 50MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM