SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037394 - 8PQ5000-2BA60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037394
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA60
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA60
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM