SIEMENS - SIVACON S4 GYÜJTŐSIN CSATLAKOZÁS KÉSZLET, 4000A FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER SX037325 - 8PQ4000-0BA62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - -99999
Magasság - -99999 mm
Szélesség - -99999 mm
Névleges áram - -99999 A
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037325
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA62
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA62
Pólusszám:
-99999
Magasság:
-99999 mm
Szélesség:
-99999 mm
Névleges áram:
-99999 A
Mélység:
-99999 mm
Síntávolság:
-99999 mm
Sínmagasság:
-99999 mm
Sínvastagság:
-99999 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
-99999 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Potenciálkiegyenlítés A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer. Megbí