SIEMENS - SIVACON S4 GYÜJTŐSINMEZŐ TAKARÓLEMEZ 1900MM SZÉLESSÉG 400MM SX037146 - 8PQ3000-0BA51
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037146
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA51
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA51
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
burkolat M: 1900 mm Sz: 400 mm