SIEMENS - SIVACON S4 GYÜJTŐSÍNTARTÓ 3WL MÉRET: 3 FURATTAL, 25X 25MM, PER ÁLT 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, SZÉLESSÉG 1000MM SX037620 - 8PQ6000-4BA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 25 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037620
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA40
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA40
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
25 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
Tartó réz gyűjtősínhez 3WA 3-as méret, W: 1000 mm, 1 készlet = 4 db A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlő