SIEMENS - SIVACON S4 HÁTSÓ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 2000MM SZÉLESSÉG 1200MM SX037127 - 8PQ2420-2BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037127
Gyártói cikkszám
8PQ2420-2BA02
Gyártói típuskód
8PQ2420-2BA02
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
-99999
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
-99999 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó panel IP40, W: 1200 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer