SIEMENS - SIVACON S4 HÁTSÓ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 2000MM SZÉLESSÉG 350MM SX037122 - 8PQ2420-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037122
Gyártói cikkszám
8PQ2420-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ2420-0BA01
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
-99999
Szélesség:
350 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
-99999 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó panel IP40, W: 350 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.