Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 HÁTSÓ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 MAGASSÁG 2000MM SZÉLESSÉG 1200MM SX037126 - 8PQ2420-2BA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 HÁTSÓ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 MAGASSÁG 2000MM SZÉLESSÉG 1200MM SX037126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

199 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037126

Gyártói cikkszám

8PQ2420-2BA01

Gyártói típuskód

8PQ2420-2BA01

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

25 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

-99999

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

-99999 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

    Hátsó panel IP55, W: 1200 mm

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
    • Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
    • Könnyű csatlakoztatás és telepítés: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a folyamatot.
    • Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
    • Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a gyors megoldások megvalósítását.
    • Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre.