SIEMENS - SIVACON S4 HÁTSÓ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 MAGASSÁG 2000MM SZÉLESSÉG 350MM SX037124 - 8PQ2420-0BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037124
Gyártói cikkszám
8PQ2420-0BA04
Gyártói típuskód
8PQ2420-0BA04
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó panel IP55, Szélesség: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló r