SIEMENS - SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 600MM SX037450 - 8PQ5000-3BA66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037450
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA66
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA66
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
800 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 600MM