SIEMENS - SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600MM SX037451 - 8PQ5000-3BA67
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037451
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA67
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA67
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600MM