SIEMENS - SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM SX037461 - 8PQ5000-3BA78
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037461
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA78
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA78
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM