SIEMENS - SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX037453 - 8PQ5000-3BA70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037453
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA70
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA70
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM