SIEMENS - SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM SX037462 - 8PQ5000-3BA80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037462
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA80
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA80
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
800 mm
SIVACON S4 HOSSZANTI GYÜJTŐSIN VAGY KÁBEL CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM