SIEMENS - SIVACON S4 , HOSSZANTI SZOMSZÉDOS FORM 3 1250A 1600A 3- OR 4P MAGASSÁG 450MM SX037396 - 8PQ5000-2BA65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - -99999 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037396
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA65
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA65
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 , HOSSZANTI SZOMSZÉDOS FORM 3 1250A 1600A 3- OR 4P MAGASSÁG 450MM