SIEMENS - SIVACON S4 , HOSSZANTI SZOMSZÉDOS FORM 3 1250A 1600A 3- OR 4P MAGASSÁG 500MM SX037397 - 8PQ5000-2BA66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - -99999 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037397
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA66
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA66
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 , HOSSZANTI SZOMSZÉDOS FORM 3 1250A 1600A 3- OR 4P MAGASSÁG 500MM