SIEMENS - SIVACON S4 KÁBEL PROFIL C30 SZÉLESSÉG 1000MM SX037165 - 8PQ3000-0BA86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1000 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037165
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA86
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA86
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1000 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kábelszorítósín profil: C30 x 15 mm, szélesség: 1000 mm, 1 csomag = 5 db