SIEMENS - SIVACON S4 KÁBELTARTÓ PROFIL C30 MÉLYSÉG 400MM (600, 800MM ) SX037144 - 8PQ3000-0BA38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 15 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037144
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA38
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA38
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
15 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
- Profil mérete: C30 x 15 mm
- Hosszúság: 400 mm
- Csomagolás: 1 csomag = 5 db
- Egyszerű telepítés a kábelek hatékony rögzítéséhez.
- Segít a kábelek rendezetten tartásában, csökkentve a kábelzűrzavart.
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében.
Kábelszorítósín profil
A Kábelszorítósín profil egy praktikus megoldás a kábelek rendezett és biztonságos rögzítésére.