SIEMENS - SIVACON S4 KÁBELTARTÓ PROFIL C30 SZÉLESSÉG 400MM SX037145 - 8PQ3000-0BA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 400 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037145
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA41
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA41
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
400 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
- Profil mérete: C30 x 15 mm
- Szélesség: 400 mm
- Csomagolás: 1 csomag = 5 db
- Egyszerű telepítés és használat
- Biztonságos kábelrögzítés
- Rendezett megjelenés a kábelezésben
Kábelszorító sín profil
A Kábelszorító sín profil egy praktikus megoldás a kábelek rendezett és biztonságos rögzítésére.