SIEMENS - SIVACON S4 KERESZT SÍN MÉLYSÉG 800MM SX037185 - 8PQ3000-1BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 22 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037185
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA25
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA25
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
22 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Keresztrúd D-hez: 800 mm 1 készlet = 2 db A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállít