SIEMENS - SIVACON S4 KERESZT SÍN SZÉLESSÉG 400MM SX037138 - 8PQ3000-0BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037138
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA12
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA12
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
- SIMARIS konfigurációs szoftver: Megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: Megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: Formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás és telepítés: A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a folyamatot.
- Állítható eszköztartók: Maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.
Keresztrúd W-hez
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és rugalmas áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.