SIEMENS - SIVACON S4 KERESZT SÍN SZÉLESSÉG 800MM SX037158 - 8PQ3000-0BA72
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037158
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA72
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA72
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Keresztrúd W-hez: 800 mm, 1 készlet = 2 db A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállí