Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3NP1123/1133 FÜGGŐLEGES/MAGASSÁG 250MM/300/SZÉLESSÉG600MM SX037597 - 8PQ6000-3BA78

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3NP1123/1133 FÜGGŐLEGES/MAGASSÁG 250MM/300/SZÉLESSÉG600MM SX037597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037597

Gyártói cikkszám

8PQ6000-3BA78

Gyártói típuskód

8PQ6000-3BA78

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

    Szerelőlap 3NP1123 (NH000 160 A-ig), 3NP1133 (NH00 160 A-ig)

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.

    Technikai részletek:

    • Moduláris felépítés, amely rugalmasan illeszthető különböző igényekhez.
    • Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megakadályozására.
    • ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
    • Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel.
    • SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezési biztonság növelésére.

    Ügyfél előnyök:

    • Időtakarékos tervezés és dokumentáció a SIMARIS szoftver segítségével.
    • Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés a hatékony szellőzés révén.
    • Egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek az állítható mélységű eszköztartók révén.