Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3NP1143/1153 VÍZSZIZ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM SX037595 - 8PQ6000-3BA75

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3NP1143/1153 VÍZSZIZ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM SX037595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037595

Gyártói cikkszám

8PQ6000-3BA75

Gyártói típuskód

8PQ6000-3BA75

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

    Szerelőlap 3NP1143 (NH1 250 A-ig), 3NP1153 (NH2 400 A-ig)

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható, integrált és költséghatékony áramelosztást biztosít 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • Moduláris felépítés, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
    • Különböző szerelési technológiák és változó tartozékok.
    • SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés támogatására.
    • ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
    • Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel.

    Ügyfél előnyök:

    • A SIMARIS szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg.
    • Hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a hő- és hőleválasztók felhalmozódását.
    • Az eszközök csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik.
    • Állítható mélységű eszköztartók széles alkalmazási lehetőségeket kínálnak.
    • Rugalmas gyártási koncepció különböző tágulási fokozatokkal.