SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3NP1163 VÍZSZINTES/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG600MM SX037596 - 8PQ6000-3BA77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037596
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA77
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA77
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3NP1163 (NH3 630 A-ig), Magasság: 300 mm Szélesség: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsol