SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL1ÉS 3V 2 160A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 150MM SX037655 - 8PQ6000-5BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037655
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA13
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA13
Szélesség:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Kábelcsatlakozás hátsó 3VL1 és 3V2 160 A-ig 3 pólusú, H: 150 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegys