SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL1ÉS 3V 2 160A : VÍZSZINTES 4P MAGASSÁG 200MM SX037656 - 8PQ6000-5BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037656
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA14
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA14
Szélesség:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Kábelcsatlakozás hátsó 3VL1 és 3V2 160 A-ig 4 pólusú, H: 200 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegys