Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL3 250A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 150MM SX037657 - 8PQ6000-5BA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ  3VL3  250A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 150MM SX037657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037657

Gyártói cikkszám

8PQ6000-5BA15

Gyártói típuskód

8PQ6000-5BA15

Szélesség:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

fém

Mélység:

800 mm

Szín:

egyéb

Kábelcsatlakozás hátsó kapcsoló 3VL3 250 A-ig 3 pólusú H: 150 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-sz