Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL4 400A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 200MM SX037659 - 8PQ6000-5BA18

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ  3VL4 400A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 200MM SX037659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037659

Gyártói cikkszám

8PQ6000-5BA18

Gyártói típuskód

8PQ6000-5BA18

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

200 mm

Magasság:

200 mm

Anyag:

fém

Mélység:

800 mm

Szín:

egyéb

Kábelcsatlakozás hátsó 3VL4-ig 400 A-ig 3 pólusú, magasság: 200 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőe