Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 300MM SX037661 - 8PQ6000-5BA21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ  3VL5 630A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 300MM SX037661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - -99999 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037661

Gyártói cikkszám

8PQ6000-5BA21

Gyártói típuskód

8PQ6000-5BA21

Szélesség:

-99999 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

800 mm

SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 3P MAGASSÁG 300MM