Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 4P MAGASSÁG 350MM SX037662 - 8PQ6000-5BA22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ  3VL5 630A : VÍZSZINTES 4P MAGASSÁG 350MM SX037662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm

  • Magasság - 350 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037662

Gyártói cikkszám

8PQ6000-5BA22

Gyártói típuskód

8PQ6000-5BA22

Szélesség:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

350 mm

Magasság:

350 mm

Anyag:

fém

Mélység:

800 mm

Szín:

egyéb

SIVACON S4 KÉSZLET 3VL KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZHÁTSÓ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 4P MAGASSÁG 350MM