SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3K 3KL-, 3KA715 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 800MM SX037557 - 8PQ6000-2BA70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037557
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA70
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA70
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3KL715, 3KA715, 3 vagy 4 pólusú, H: 450 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és