SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3K 3KL5 400A 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX037559 - 8PQ6000-2BA72
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037559
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA72
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA72
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3KL5 (400 A), függőleges, 3 vagy 4 pólusú, H: 350 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kap