SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3K 3KL61 630A 3- OR 4P : VÍZSZINTES MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 600MM SX037540 - 8PQ6000-2BA50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037540
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA50
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA50
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3KL61 (630 A), vízszintes, 3 vagy 4 pólusú, H: 550 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű ka