Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3K 3KL61 630A 3P : HOSSZANTI MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 600MM SX037541 - 8PQ6000-2BA51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3K  3KL61 630A 3P : HOSSZANTI MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 600MM SX037541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037541

Gyártói cikkszám

8PQ6000-2BA51

Gyártói típuskód

8PQ6000-2BA51

Anyag:

acél

Magasság:

450 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Szerelőlap 3KL61 (630 A), függőleges, 3 pólusú, H: 450 mm Szélesség: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű k