SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3NJ6 3NJ6 630A MAGASSÁG 1600MM SZÉLESSÉG 600MM SX037198 - 8PQ3000-1BA48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037198
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA48
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA48
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szerelőkészlet 3NJ6 Magasság: 1600 mm Szélesség: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előá