SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 5 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM SX037581 - 8PQ6000-3BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037581
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA17
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA17
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
350 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 5 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM