SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P, 3P + N, 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800M SX037621 - 8PQ6000-4BA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037621
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA41
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA41
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P, 3P + N, 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800M