SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 5 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM SX037562 - 8PQ6000-2BA77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037562
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA77
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA77
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
350 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 5 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM