SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 600MM SX037652 - 8PQ6000-4BA88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037652
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA88
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA88
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
400 mm
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 600MM