SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 600MM SX037653 - 8PQ6000-5BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037653
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA01
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA01
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1 160A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 600MM