SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : HOSSZANTI DUGASZOLHATÓ, , KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 5 MAGASSÁG 350MM SZÉL SX037586 - 8PQ6000-3BA26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037586
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA26
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA26
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
400 mm
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : HOSSZANTI DUGASZOLHATÓ, , KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 5 MAGASSÁG 350MM SZÉL