SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P + N, 4P : VÍZSZINTES DUGASZOLHATÓ, RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM S SX037563 - 8PQ6000-2BA81
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037563
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA81
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA81
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P + N, 4P : VÍZSZINTES DUGASZOLHATÓ, RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM S