SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : VÍZSZINTES DUGASZOLHATÓ, RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG SX037560 - 8PQ6000-2BA75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037560
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA75
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA75
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : VÍZSZINTES DUGASZOLHATÓ, RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG