SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 4P : HOSSZANTI DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 3 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX037588 - 8PQ6000-3BA28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037588
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA28
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA28
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
350 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 4P : HOSSZANTI DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 3 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM