SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL4 400A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 2 MAGASSÁG 400MM SX037570 - 8PQ6000-2BA88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037570
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA88
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA88
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL4 400A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 2 MAGASSÁG 400MM