SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 4 MAGASSÁG 400MM SZÉLES SX037568 - 8PQ6000-2BA86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037568
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA86
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA86
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 4 MAGASSÁG 400MM SZÉLES