SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 6 SX037566 - 8PQ6000-2BA84
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037566
Gyártói cikkszám
8PQ6000-2BA84
Gyártói típuskód
8PQ6000-2BA84
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 6