SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P + N, 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 35 SX037578 - 8PQ6000-3BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037578
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA10
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA10
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
350 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P + N, 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 35