SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLE SX037572 - 8PQ6000-3BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037572
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA01
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA01
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLE